• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Konturmåleapparat

Art.-nr.: 499250

Betegnelse

Udførelse:

Enkel konturmåler med berøringsløst, optisk inkrementelt målesystem. Massiv granitbasis og meget præcise akser med slidfaste glidelejer. CNC-styrbare X- og Z-akser (enten via tastatur eller valgfrit med joystik).
Målefunktioner:
  • Indstilling af målestrækningen og målehastigheden.
  • Programmering af automatiske forløb via Teach-In.
  • Nemt udvalg af regressionslinjer og -kredse.
  • Oprettelse af frie og uafhængige skæringspunkter.
  • Oprettelse af hjælpelinjer, hjælpekredse og referencekugler.
  • Drejning og spejling af konturer.
  • Bestemmelse af form og position.

Leveringsomfang:

Inkl. målecomputer, monitor, mus og tastatur, kalibreringsnormal, tastspidsholder, tastspids 20,5 mm.

Specialtilbehør:

Joystick Nr. 499255, Software-optioner nr. 499258, holder und probespidser 499260499269.

Bemærk:

Med forbehold for tekniske ændringer og pc’en og monitorens udførelse.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven