• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Digitale indvendige trepunktshurtigmålere, sæt

Art.-nr.: 429260
Rabat
Fra  14096,85 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
7 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang
  • Testprotokol: Producentens testrapport
  • Emballage: Stabil boks

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige 3-punkts-hurtigmålere Borematic til bundhulsmålinger. Tydelig og fejlfri aflæsning på stort LCD-display med 11 mm høje tal. Displayet kan drejes 330°. Målefølerne centrerer selv måleskruen i boringen og garanterer en enkel håndtering. Indstillingen af målefølerne sker uden slør via en hårdmetalkonus.

Fordel:

Meget hurtig og repeterbar måling til hurtigjustering og selvcentrering.

Funktion:

  • Holdeværdiknap fastholder måleresultatet (f.eks. ved en ugunstig måleposition).
  • Nulpunkt / Absolutmål muliggør nulstilling i enhver position.
  • Go- / nogo-visning af hensyn til enkel kontrol af toleranceværdier.
  • Hurtigjustering til hurtig afdækning af måleafstanden.

Leveringsomfang:

Digitale indvendige mikrometerskruer nr. 429250, kontrolringe.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Mitutoyo forårskampagne"