• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Digital mikrometerskrue til notmåling

Art.-nr.: 421640
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
25 styk på lager
  • Norm: DIN 863
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Emballage: Stabil boks

Betegnelse

Udførelse:

Tydeligt (7,5 mm højt), digitalt måleværdidisplay sikrer fejlfri og hurtig aflæsning. Ekstra aflæsning med nonius. Påsintrede, finslebne HM-måleflader, hærdet og slebet målespindel. Fiksering med spændeskrue. Måletryk vedanvendelse af friktionsskralde 5 − 10 N.

Leveringsomfang:

Fra str. 25−50, inklusive 1 indstillingsmål.1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.