{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 50 mm - 75 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 2 µm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 18,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420450 50-75 | |
EAN/GTIN | 7630041104103 | |
Producentnummer | 00110103 |