{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 100 mm - 125 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Måletromle-⌀ | 18,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420450 100-125 |