• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Vinklet måleursholder 60°

Art.-nr.: 434918
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Vinklet holder til måleure med spændeskaft-⌀ 8 mm h6.
Tilslutningsgevind M2,5 til alle følerformer. Måleboltvandring = 3 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive standardmåleindsats med HM-kugle (⌀ 3 mm).