{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Højdeudligning | 25 mm | |
maks. arbejdshøjde (overkant granitplade) | 900 mm | |
passer til pladestørrelse længde×bredde | 1500×1000 mm | |
Undersektion, højde | 720 mm | |
Understelsbredde | 1.060 mm | |
Understelsdybde | 830 mm | |
Højde, undersektion inkl. lejesæt | 780 mm | |
Bæreevne fordelt over hele fladen | 2.000 kg | |
Materiale, hyldeplade | bøge-multiplex | |
Vægt | 50 kg | |
Produkttype | Undersektion |
Artikelnummer | 431000 1500X1000 |