{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
± måleområde | 1500 µm | |
Aflæsning | 50 µm | |
Målekraft | 1 N | |
Friløft | 0,3 mm | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Længde | 95 mm | |
Bredde | 63 mm | |
Højde | 20 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | My-måleur |
Artikelnummer | 434674 1500/50 | |
Producentnummer | 4330000 |