Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digitalt-analogt måleur Aflæsning 0,001 mm 50 mm

Art.-nr.: 434621 50
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: USB-interface; Digimatic-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 50 mm
Valgbar aflæsning 0,01 / 0,001 mm
Fejlgrænse 0,006 mm
Interface USB-interface; Digimatic-interface
Målekraft ≤ 2,3 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj digital
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Måleure

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 434621 50
Producentnummer 543-553D

Betegnelse

Udførelse:

Visning af digitale og analoge værdier med store tal. Indstilling én gang for alle af nulpositionen, der er fast indlæst. Bevægelseshastighed uden påvirkning af måleresultatet. Egnet til konstant måling på grund af lysnetdrift. Stabilt kabinet; præcist lejret følerstang.

Udførelse - Billede:

Dataudgang
Nulstilling
på vilkårlig position eller absolut mål.
Preset
Omskiftning 0,01 / 0,001 mm.
Tilslutning
til strømforsyning.
Vending af tælleretning
Visningen skifter
fra grøn til rød ved toleranceoverskridelse.
Til / Fra
Multiomskiftning
Holdeværdi maks. eller min. og difference.
Måleområdevalg
nulpunkt, analogvisning.

Funktion:

  • Farveskift ved overskridelse af tolerancer.
  • Minimumværdi
  • Hukommelse for største værdi (søgning efter vendepunkt bortfalder).
  • Nulpunktsvisning f.eks. til tolerancemålinger.
  • Reverserbar måleretning.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel nr. 497660, strømforsyning 220 V / 9 V / 500 mA.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498430, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele