{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 50 mm | |
Valgbar aflæsning | 0,01 / 0,001 mm | |
Fejlgrænse | 0,006 mm | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Målekraft | ≤ 2,3 N | |
Indspændingsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Måleværktøj | digital | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Måleure |
Artikelnummer | 434621 50 | |
Producentnummer | 543-553D |