• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Digitalt Absolute-måleur Aflæsning 0,001 mm

Art.-nr.: 434461
Rabat
Fra  3032,26 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
165 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Interface: Digimatic-interface; USB-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionelt standardmåleur. Pålideligt og nemt at betjene.
  • Tovejskommunikation, f.eks. til parametrering via pc (Digimatic S1-interface) er muligt.
  • Med ABSOLUT system. Engangsindstilling af startpositionen, som så forbliver absolut nul indtil næste gang batteriet skiftes.
  • Enkel beregning og identifikation af spidsværdi er muligt.
  • Udstyret med en advarselsfunktion for kalibreringsplanen.
  • GO/±NG-vurderingen udføres ved at indstille de øvre og nedre tolerancer.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. 2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497081, specialfølere nr. 434900, 434910, 434915.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Mitutoyo forårskampagne"