Udførelse:
Universelt anvendelige målefølere med USB-forbindelse, der gør anvendelsen lettere.
- Præcis, kugleført målebolt
- Høj målepræcision vha. elektronisk målesignalforstærkning
- Spændeskaft ⌀ 8 mm, kan fastspændes i hele længden
- Modstandsdygtig over for temperatursvingninger og tværgående kræfter vha. kuglelejring
- Perfekt elektromagnetisk afskærmning
- Visning af 1-4 USB-målefølere via software TSIP. Mulighed for indtastning af grænseværdier. Enkle funktioner +A, -A, +A+B, +A-B.
TESA-længdemålefølerne udmærker sig ved en fremragende repeterbarhed, holdbarhed og lang levetid.
Fordel:
Intet ekstra interface nødvendigt som følge af tilslutning via USB-interface. Viton-beskyttelsesbælgen gør dem velegnede til brug i forbindelse med køle- og smøremidler.
Anvendelse:
Målefølere til måleanordning med fuld- eller delautomatiserede processer.
Leveringsomfang:
Inklusive software TSIP til visning af 1-4 USB-målefølere.
Specialtilbehør:
Software DataDirect nr.
498925 eller StatExpress
498926 til administration af mere end 4 målefølere. Måleføler-interface nr.
434719.