Art.-nr.: L40010 12245

Måle- og kontrolplade DIN 876, klasse 0, 630 × 630 × 70 mm, naturgranit

Mærke: Mitutoyo
Norm DIN 876

Alle produktinformationer:

Pladskrævende gods
Reklamepris gyldig til 31-03-2021

Måle- og kontrolplade DIN 876, klasse 0, 630 × 630 × 70 mm, naturgra...

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
0 styk på lager
Artikel står ikke til rådighed mere.
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
Kan leveres på 1-2 uger
Kan leveres på 2-3 uger
Kan leveres på 3-4 uger
Efterlevering
Stykpris
DKK 4.387,99
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo
Dette er en artikel fra vores aktuelle Mitutoyo højdemålere. Her kommer du til alle tilbud fra denne reklame.
Klik her

Tekniske data

Norm
DIN 876
Bæreevne fordelt over hele fladen
150 kg
Granitplade længde
630 mm
Granitplade bredde
630 mm
Tykkelse
100 mm
Totalvægt
83 kg
Produkttype
Måleplade med underbyning

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven