• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stereomikroskop med belysningsstativ LED3000 S9D

Art.-nr.: 491785 S9D

Produktdetaljer

Teknisk data

Optiksystem Greenough med FusionOptics™-teknologi
Belysning Leica LED3000
Forstørrelse (x gange) 6,1 - 55
Zoom 9:1
Synsfelt-⌀ 37,7 mm
Synsvinkel 35 grader
Lysstyrke, lys 15.500 lx
Farvetemperatur lys 6.500 K
Arbejdsafstand 122 mm
Energiforsyning Med kabel
Dybdeskarphed 13,7 mm
Produkttype Stereomikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491785 S9D
EAN/GTIN 7630003597103

Betegnelse

Udførelse:

StereoZoom®-mikroskop til ergonomisk arbejde med Zoom 9:1.
  • Patenteret FusionOptics™ teknologi til dybdeskarpe og detaljerige billeder.
  • 122 mm arbejdsafstand til behageligt arbejde under mikroskopet.
  • Integrerede ClickStops ved 10×, 20×, 30×, 40× og 50× forstørrelse.
  • Apokromatisk korrigeret mikroskopsystem.
  • Belysningsstativ LED3000 inkl. USB2-port. Ringlyset LED3000 giver en lys og jævn belysning af prøven ved konstant farvetemperatur og et stort synsfelt.
  • Fire tilgængelige belysningsoptioner (halvkreds, kvadrant) til forskellige kontraster.
  • Kompakt konstruktion muliggør komfortabel adgang til prøven fra siden.
  • Dæmperstyring ved hver belysningsoption.
  • Lysstyring og indstilling gennemføres nemt via touchpanel.
Med integreret C-Mount kameraudgang.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel (100 – 230 V) og støvhætte.