Art.-nr.: 491785

Stereomikroskop med belysningsstativ LED3000

Alle produktinformationer:

Stereomikroskop med belysningsstativ LED3000
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
DKK 25.292,41
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

StereoZoom®-mikroskop til ergonomisk arbejde med Zoom 9:1.
  • Patenteret FusionOptics™ teknologi til dybdeskarpe og detaljerige billeder.
  • 122 mm arbejdsafstand til behageligt arbejde under mikroskopet.
  • Integrerede ClickStops ved 10×, 20×, 30×, 40× og 50× forstørrelse.
  • Apokromatisk korrigeret mikroskopsystem.
  • Belysningsstativ LED3000 inkl. USB2-port. Ringlyset LED3000 giver en lys og jævn belysning af prøven ved konstant farvetemperatur og et stort synsfelt.
  • Fire tilgængelige belysningsoptioner (halvkreds, kvadrant) til forskellige kontraster.
  • Kompakt konstruktion muliggør komfortabel adgang til prøven fra siden.
  • Dæmperstyring ved hver belysningsoption.
  • Lysstyring og indstilling gennemføres nemt via touchpanel.

Leveringsomfang:

Inklusive netkabel (100 – 230 V) og støvhætte.

Tekniske data

Produkttype
Stereomikroskop

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven