Udførelse:
Digitalt mikroskopsystem med integreret high-end-optik og effektivt digitalkamera, kompletteret med LED-belysning og drejearmssystem. Optimeret til digital inspektion og dokumentation i industrielle miljøer.
- Digitalkamera med 2,5 megapixel opløsning.
- Høj livebilled-hastighed: Op til 30 billeder pr. sekund.
- Programmerbare forindstillinger og importerbare billedoverlapninger.
- Direkte styring af alle kameraparametre via infrarød-fjernbetjening (i HD-tilstand).
- Direkte optagelse af HD-filmklip på SD-kort.
- 8:1 zoomområde (med aktiverbare klikstop) muliggør et hurtigt skift fra oversigt til detaljevisning.
- Forstørrelsesområde fra 15 x til 120 x digital (inklusive 0,8 x objektiv) med en 22 tommer monitor.
- Parfokal optik − ingen efterfokusering ved skift af forstørrelsen.
Fordel:
- Ergonomisk arbejde takket være høj betjeningskomfort.
- Optimeret til enkel og hurtig kvalitetskontrol, kontroller og dokumentation.
- Mulighed for standalone-drift med HD-monitor, uden pc.
- Direkte styring af alle kameraparametre.
- Leica LAS EZ-software til billedoptagelser på pc.
Leveringsomfang:
Stereomikroskop, drejearmsstativ, objektiv 0,8 x, LED-ringlys, hånd- / fodkontakt, 2 fjernbetjeninger, HDMI- og USB-kabel, universal-USB-strømforsyning, SD-kort.
Inklusive software Leica Application Suite EZ (LAS EZ).
Specialtilbehør:
Gennemlys nr.
491777 str. BLI.