• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Måleprojektor med skærm ⌀315 mm og objektiv 10 x

Art.-nr.: 493510

Betegnelse

Udførelse:

Profilprojektor til præcis gennemlys- og overfladelyskontrol af små og mellemstore emner. Universalapparat til brug i produktion, laboratorium, kontrol og sliberi.
  • Standardobjektiv 10x. 20- og 50x objektiv, se Ekstraudstyr. Maks. objektivforvrængning 0,2%.
  • Vertikal, drejelig 315 mm trådkorsskærm med indbygget digital vinkelvisning, mulighed for aflæsning i grader eller decimaler.
  • Det telecentriske belysningssystem garanterer vertikal og konstant belysning af synsfeltet.
  • Halogengennemlys og overfladelys er integreret i kabinettet.
  • Massivt koordinatmålebord, med hurtig indstilling i begge akser.
  • Indbygget digitaldisplay (med dataudgang) giver sikker og fejlfri måling.
  • Til måling af længder, vinkler, kurver og radier.

 

Leveringsomfang:

Inklusive objektiv 10x, blændebeskyttelse, hætte og netkabel.

Specialtilbehør:

Objektiv nr. 494010, vipbar centreringsstøtte nr. 494040, vandret prisme nr. 494050, klemholder nr. 493040, skærekantrenser / positionsmodellervoks nr. 354788.

Bemærk:

Andet specialtilbehør som f.eks. passende standardmåleplader eller kantsensor med analyseenhed QM-Data 200 på forespørgsel.