Universal-hårdhedstester med videomålesystem. IMPRESSIONS™ advanced. Prøvebelastningsudløsning i lukket reguleringskreds (belastningscelle, closed-loop-system). Det indbyggede 18-megapixel-kamera med zoom-funktion, autofokus og intelligent billedanalyse garanterer en hurtig og nøjagtig måling af prøveaftrykket. Softwaren IMPRESSIONS™ styrer testprocesserne automatisk og tilbyder en fuldautomatisk billedanalyse af hårdheds-prøveaftrykket samt arkivering af måleresultaterne. Indbygget industri-touchscreen med høj opløsning.
Universal-hårdhedstesteren NEXUS 7700 kan benyttes til alle hårdhedskontroller iht.Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell og Knoop. Desuden kan der udføres kunststof-hårdhedskontroller (kugletryk) og kontroller iht. HVT og HBT.
EN ISO 6506-1, EN ISO 6507, EN ISO 6508, EN ISO 4545 og ASTM E-18.
Kontrolsoftware IMPRESSIONS™, objektiver 6,3 x og 10 x, spændekappe, testbord ⌀ 80 mm, Rockwell-konus 120 grader, Vickers-pyramide 136 grader og kugleholder 2,5 mm inklusive ASTM og ISO-testcertifikat).
Levering og forsendelsesemballage beregnes separat. DAkkS-kalibrering er mulig på opstillingsstedet. Til store Brinell-indtryk er der desuden brug for objektiv 2,8× og ringlys.
Display
LCD-touchscreen
Testmetode
Brinell, Vickers, Rockwell, Super-Rockwell, Knoop, HVT, HBT, kugletrykhårdhed
Interface
4×USB, RJ45 (LAN), W-LAN
Energiforsyning
Med kabel
Betjening
motoriseret, automatisk
Hovedbelastning, prøvekraft
0,5 kg - 250 kg
Prøvekraftholdetid
1 s - 99 s
maksimal prøvebredde
220 mm
maksimal prøvehøjde
320 mm
Strømforsyning
100 − 240 (50 / 60 Hz) V
Længde
685 mm
Bredde
300 mm
Højde
1.130 mm
Vægt
178 kg
Kalibrering
Pris på forespørgsel
Produkttype
Hårdhedstestsystem, Universal