• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fingevind Nogo-tolerancering 6g

Art.-nr.: 486210
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
25 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Den første slebne skruegang (fra 1 mm stigning) fjerner snavs i emnet og forhindrer, at den første gevindgang hurtigt knækker.
Udførelse iht. DIN 2279 − 2299.

Anvendelse:

Til metriske ISO-fingevind, højre DIN 13.

Norm:

Tolerancer og målafvigelser iht. DIN ISO 1502.

Bemærk:

Gevindlærer til fingevind med andre stigninger, Whitworth, trapez, rund-, UNC-, UNF- og NPT-gevind; venstregevind leveres på forespørgsel.
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
    M×stigning Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven