Søgerbladsrulle 6 mm×5 m 0,5 mm

Art.-nr.: 478515 0,5
(DKK 18,77 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Materiale: C-stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±10 µm
Norm Fabriksstandard
Materiale C-stål
Ruller, længde 5 m
Ruller, bredde 6 mm
Tykkelse 0,5 mm
Produkttype Søgerbladsbånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478515 0,5
EAN/GTIN 2050001054760
Producentnummer 224

Betegnelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerbladsbåndstål med højeste plannøjagtighed. Båndtykkelsen er fra størrelse 0,02 fortløbende markeret, markeringen kan ikke udviskes (undtagen nr. 478502 fra str. 0,08).
Opbevares i praktisk dåse, rulles ud som et båndmål. Den ønskede længde kan klippes ud af den 5 eller 10 m lange rulle.
C-stål kulstofkul, materiale nr. 1.1274, koldvalset, hærdet, blank overflade (str. 0,01 og 0,02 rustfri).

Anvendelse:

Til indretning og fiksering og i værktøjsindustrien til justering af maskindele, som underlag ved justering af emner, til alle typer af tolerancemålinger, til kontrol af pasninger og føringer, til indstilling af farve- og trykruller.
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
    Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven