• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Målevinkel 90°, trekantet form nøjagtighed 00

Art.-nr.: 431850
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Betegnelse

Udførelse:

Materiale og nøjagtighed, se nr. 430400. Fra størrelse 600×400 mm med vægtreduceringsboringer, som også kan anvendes til transport og håndtering. De to smalle 90° vinkelflader er fint diamantslebne iht. DIN 876/00.
Retvinklethed iht. DIN 875.

Anvendelse:

Til kontrol af 90° vinklen i vandret og lodret plan.

Leveringsomfang:

Inklusive transportemballage.

Bemærk:

Bemærk, at levering beregnes særskilt. Målevinkler op til en længde på 2000 mm fås på forespørgsel. Trækasse eller Flight Case fås på forespørgsel mod pristillæg.