• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Vinkel rustfrit, nøjagtighed 0

Art.-nr.: 451010
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
237 styk på lager
  • Norm: DIN 875
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsvinkel af rustfrit stål, helt hærdet og afspændt. Højkanter slebne og særlig præcist justerede, flade sider slebne.

Anvendelse:

Til kontrol og arbejder med maksimal nøjagtighed.

Nøjagtighed:

DIN 875 − vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,007 mm.