{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Udførelse | spraydåse | |
Sprøjtehoved | Smart Straw | |
Indhold | 0,4 l | |
Farve | lysegul | |
Kogepunkt | -24 °C | |
Selvantændelsestemperatur | 235 °C | |
vandopløselighed | opløselig | |
Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt | |
Farligt gods klasse | 2.1 | |
UN-nummer | UN1950 | |
Produkttype | Skæreolie / slibeolie |
Artikelnummer | 084225 0,4 | |
EAN/GTIN | 2050001660800 | |
Producentnummer | 242084225400 |