{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Til skaft-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 95 mm | |
Udvendig ⌀ D | 45 mm | |
Produkttype | Korthulsbor-holder |
Artikelnummer | 307007 25 | |
EAN/GTIN | 4062406105280 |