Art.-nr.: 300783 2-6
Mærke: GARANT
Spåntagningsstrategi HSC
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>
Holder-standard ISO 7388-1

Alle produktinformationer:

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
29 styk på lager
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
DKK 1.434,11
plus moms plus fragt
2-6
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

  • Slebet udvendig og indvendig konus.
  • Skafter slebne efter hærdning.
  • Med Balluffchip-boring.
  • Spændepatronen spændes med en spændeskrue bagfra gennem patronen, kræver ingen spændemøtrik!

Fordel:

Ekstremt slank konstruktion muliggør bearbejdning også på svært tilgængelige komponenter, f.eks. til værktøjs- og formfremstilling.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskrue og nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 − 308806,
AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835,
GARANT spændetang nr. 309563,
ALBRECHT spændetænger nr. 309572 – 309573.

Tekniske data

Spændeområde 2 mm - 6 mm
Adapter SK 40 A = 120
Holder-standard ISO 7388-1
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HSC
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Udvendig ⌀ D 27 mm
Balluffchip-boring ja
Produkttype Spændepatron

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven