{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 105 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 73 mm | |
Spændekraft op til | 4.000 Nm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 68 / 75 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 305538 32 | |
EAN/GTIN | 2050001772077 | |
Producentnummer | 569077032105 |