Spændepatroner BT 40

Art.-nr.: 302865
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
50 styk på lager
  • Holder-standard: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 15000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Betegnelse

Udførelse:

  • Lav friktion takket være nåleleje.
  • Beskyttet med antikorrosionsbelægning.
  • Støv- og vandtæt.
  • Meget høj spændekraft øger standtid og forbedrer overfladen.
  • Fleksibelt spændeområde med spændepatroner.
  • Spændekraft op til 1000 Nm.

Udførelse - Billede:

Indvendige aksialudsparinger forhindrer på effektiv vis, at værktøjet glider igennem.
Høj radial stivhed takket være repeterbar præcis spænding mod et plananlæg forhindrer forskydning og sikrer en høj bearbejdningsnøjagtighed og lange værktøjsstandtider.
T-noter optager olie og fedt, så en sikker momentoverførsel er garanteret.
Absolut rolig gang af spændemøtrikken.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft.

Leveringsomfang:

Inklusive spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Hagenøgle nr. 628400.
Fastspændingsbolte nr. 308760308795.
Spændepatroner nr. 309566309570.