{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | SK 40 A = 80 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ D3 | 16,3 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302089 6 | |
EAN/GTIN | 4062406114817 |