Art.-nr.: 302089

Slank hydraulisk ekspansionspatron SK 40 A = 80

Mærke: GARANT
Spåntagningsstrategi HPC
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Spåntagningsstrategi HSC
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>
Holder-standard ISO 7388-1

Alle produktinformationer:

Slank hydraulisk ekspansionspatron SK 40 A = 80

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
9 styk på lager
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
DKK 2.525,52
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

  • Ekstra slank konstruktion (3° - kontur)
  • Meget fin overfladestruktur.
  • Med Balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme. Hvor der kræves en reduceret interferenskontur. Til boring, rivning og fræsning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler nr. 308820 – 308835, reduktionspatroner nr. 302135 – 302180.

Tekniske data

Adapter
SK 40 A = 80
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi
HPC; HSC
Balluffchip-boring
ja
Produkttype
Hydraulisk spændepatron

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven