Art.-nr.: 307543

Slank hydraulisk ekspansionspatron HSK-A 100 A = 120

Mærke: GARANT
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>
Form A
Spåntagningsstrategi HPC
Holder-standard ISO 12164-1
Holder-standard DIN 69893
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Spåntagningsstrategi HSC

Alle produktinformationer:

Slank hydraulisk ekspansionspatron HSK-A 100 A = 120

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
20 styk på lager
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
DKK 4.954,18
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

  • Ekstrem slank konstruktion (3°-kontur).
  • Med Balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling mulig.
  • Skafter slebne efter hærdning.

Fordel:

  • Temperaturbestandig gennem komplet lukket system, dvs. ingen loddede trykkamre.
  • Ideelle dæmpningsegenskaber.
  • Momenter overføres optimalt, hvilket garanterer processikkerheden.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
Hvor der kræves en reduceret interferenskontur.
Til boring, rivning og fræsning.
Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Reduktionspatroner nr. 302135 – 302180.

Tekniske data

Adapter
HSK-A 100 A = 120
Holder-standard
DIN 69893; ISO 12164-1
Form
A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi
HPC; HSC
Produkttype
Hydraulisk spændepatron

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven