{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Adapter | BT 40 | |
Norm | DIN 6383 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 8 µm | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
Produkttype | Holdeadapter |
Artikelnummer | 303082 2 | |
EAN/GTIN | 4062406109226 |