Art.-nr.: 303082

Reduktionspatron SK / MK med uddrivningstapper, form AD BT 40

Mærke: HOLEX
Holder-standard JIS B6339
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 15000 min<sup>-1</sup>
Holder-standard ISO 7388-2
Norm DIN 6383
Rundløbsnøjagtighed ≤ 8

Alle produktinformationer:

Reduktionspatron SK / MK med uddrivningstapper, form AD BT 40

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
72 styk på lager
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
DKK 287,57
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Slebet indvendigt og udvendigt.

Anvendelse:

Til spænding af værktøjer med MK-skaft.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 − 308806.

Tekniske data

Adapter
BT 40
Norm
DIN 6383
Holder-standard
JIS B6339; ISO 7388-2
Form
AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 6,3 ved 15000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 8 µm
Produkttype
Holdeadapter

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven