{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52,5 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ D3 | 36,9 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308297 16 | |
EAN/GTIN | 4045197701602 |