Art.-nr.: 308297

Krympepatron med kølekanaler og forstærkede sider HSK-A 63 A = 120

Mærke: GARANT
Holder-standard DIN 69893
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>
Holder-standard ISO 12164-1
Spåntagningsstrategi HSC
Spåntagningsstrategi HPC
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Form A

Alle produktinformationer:

Krympepatron med kølekanaler og forstærkede sider HSK-A 63 A = 120

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
10 styk på lager
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
DKK 1.951,87
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm.
  • Til HSS og HM.
  • Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!)
  • Med Balluffchip-boring
  • Glasperleblæst
  • Med kølekanaler og gevind med lås.

Fordel:

Optimeret konstruktion. Virker vibrationsdæmpende, bedre emneoverflade, skånsom for spindel og værktøj.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6. Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410 - 302416. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210 - 304755.

Tekniske data

Adapter
HSK-A 63 A = 120
Holder-standard
ISO 12164-1; DIN 69893
Form
A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi
HSC; HPC
Produkttype
Krympepatron

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven