• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
    • Dette produkt er udgået og snart ikke længere en del af vores sortiment.

Krympepatron 10 mm

Art.-nr.: 308566 10
Rabat
1941,29 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 10 mm
Adapter PSC 40 kort
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 75 mm
Udvendig ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308566 10
EAN/GTIN 4045197703521

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410302417. Krympeapparater nr. 354210354450.
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven