{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Ikke låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308329 10 | |
EAN/GTIN | 4045197721174 |