Kort borepatron Form ADB SK 40

Art.-nr.: 301465
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
73 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 20

Betegnelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb.
Med Balluff-/RFID-chip-boring. Maksimal rundløbsfejl ≤ 20 µm.
Glasperleblæst.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.