Art.-nr.: 302905

Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB BT 40 A = 100

Mærke: GARANT
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>
Norm DIN 6358
Form ADB
Holder-standard ISO 7388-2
Holder-standard JIS B6339
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5
Spåntagningsstrategi HPC

Alle produktinformationer:

Kombi-fræser-/dornadapter Form ADB BT 40 A = 100

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
19 styk på lager
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
DKK 540,86
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.

Anvendelse:

Med pasfjeder til fræser med længdenot, f.eks. DIN 841.
Med medbringerring til fræser med tværnot DIN 1880 og knivhoveder DIN 1830.

Leveringsomfang:

Inkl. pasfjeder, medbringerring og fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 − 308806. Specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Indvendig køling er kun mulig med passende spændeskrue nr. 309861.

Tekniske data

Adapter
BT 40 A = 100
Norm
DIN 6358
Holder-standard
JIS B6339; ISO 7388-2
Form
ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi
HPC
Produkttype
Fræser-indstiksdorn

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven