{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Udv. ⌀ d4 | 52,5 mm | |
l4 | 50 mm | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307548 20 | |
Producentnummer | 16.512.100.20.Z |