Udførelse:
Slebet udvendig og indvendig konus, for en roligere gang er alle skafter slebet efter hærdning. Inklusive RFID/Balluffchip-boring, højeffektspændemøtrik til 25000 min-1.
Fordel:
- 3 µm rundløb med en 2 µm spændetang, 6 µm rundløb med en 5 µm spændetang.
- Ekstreme holdekræfter (op til faktor 2 sammenlignet med standard-ER-patron).
- Vibrationshæmmende effekt takket være todelt spændemøtrik (str. 11M og 16M, 1 del).
Anvendelse:
Til opspænding af værktøjer med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og B.
Leveringsomfang:
Inklusive præcisionsspændemøtrik.
Specialtilbehør:
Bemærk:
- Spænder kun nominel ⌀ op til skaft-⌀ tolerance h 10.
- Spændemøtrik ikke i kombination med tætningsskive.
- Skal anvendes i kombination med Fahrion-spændepatroner.
- Den blå designring skal fjernes ved Fahrion HP-2 µm ER-spændepatroner.
Præcisionsspændetangspatron skal altid anvendes sammen med præcisionsspændemøtrik nr.
309617.