Nr art.: 309375

HP-spændepatron med tætning og sprøjtedyser ER 25

Marka: FAHRION®
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2
Norm ISO 15488-A

HP-spændepatron med tætning og sprøjtedyser ER 25

Cena jednostkowa
od 
DKK 625,79
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości plus koszty wysyłki

Opis produktu

Udførelse:

System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Passer til:

Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

Bemærk:

  • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
  • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 100 bar) og sprøjtedyser. Svarende til ISO 15488-A.

Dane techniczne

Adapter
ER 25
Rundløbsnøjagtighed
≤ 2 µm
Type
429 E
Udvendig ⌀ D
25,7 mm
Samlet længde L
34 mm
loading spinner image
loading spinner image