Št. izdelka: 309369

Pinza portapieza HP con obturación ER 11

Brand: FAHRION®
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2
Norm ISO 15488-A

Pinza portapieza HP con obturación ER 11

Unit price
od 
58,80 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Provedení:

Systémová obvodová házivost a opakovaná přesnost 3 µm (3×D, max. = 50 mm), ve spojení se sklíčidlem FAHRION CENTRO P.
Antikorozní ochrana: Kleština kompletně pokrytá povlakem FAHRION Protect, také funkční plochy.

Výhoda:

Povrchová úprava prodlužuje životnost kleštin, zajišťuje jejich plnou funkci a přesnost.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER CENTRO P.

Poznámka:

  • Optimální obvodová házivost pouze při použití ve sklíčidle CENTRO P.
  • Rozsah upínání h10 (pouze jmenovitý rozměr).

S těsněním pro vnitřní chlazení (použitelné do 100 barů). Podobné ISO 15488-A.

Technical Data

Adaptador
ER 11
Precisión de concentricidad
≤ 2 µm
Tipo
4012 E
⌀ exterior D
11,2 mm
Longitud total L
18 mm
loading spinner image
loading spinner image