Art.-nr.: 303025

Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB BT 40 A = 100

Mærke: GARANT
Kølekanaler Ikke låsbar
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min<sup>-1</sup>
Spåntagningsstrategi HPC
Norm DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-2
Holder-standard JIS B6339
Form ADB

Alle produktinformationer:

Fræserhovedadapter med kølekanal, form ADB BT 40 A = 100

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
66 styk på lager
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
DKK 923,79
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Form ADB.
Med 4 kølekanalboringer.
  • Cylindrisk form.
  • Med Balluffchip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 − 308806. Specialnøgle nr. 309840.

Tekniske data

Adapter
BT 40 A = 100
Norm
DIN 6357
Holder-standard
JIS B6339; ISO 7388-2
Form
ADB
Kølekanaler
Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi
HPC
Produkttype
Fræserhovedadapter

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven