• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fræserhovedadapter cylindrisk SK 40 A = 200

Art.-nr.: 301136
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
17 styk på lager
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 6,3 ved 8000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 6

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlige forøgelse af fremføringen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskrue og medbringersten.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.