• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal SK 50 A = 120

Art.-nr.: 301135
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
68 styk på lager
  • Norm: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Kort længde uden for maskinspindelen.
  • Større krave-kontaktflade.
  • Med RFID / Balluffchip-boring.
  • med 4 kølekanalboringer.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.