Art.-nr.: 303017

Fræserhovedadapter Form A BT 40 kort

Mærke: HOLEX
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5
Form A
Holder-standard JIS B6339
Holder-standard ISO 7388-2
Spåntagningsstrategi HPC
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min<sup>-1</sup>
Norm DIN 6357

Alle produktinformationer:

Fræserhovedadapter Form A BT 40 kort

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
65 styk på lager
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
DKK 362,81
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Konusskaft, holdertap og kontaktflader slebne ved kraven.
Alle skafter blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min-1. Form A.

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760 − 308806. Specialnøgle nr. 309840.

Tekniske data

Adapter
BT 40 kort
Norm
DIN 6357
Holder-standard
ISO 7388-2; JIS B6339
Form
A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi
HPC
Produkttype
Fræserhovedadapter

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven