Art.-nr.: 301134

Fræsehovedadapter konisk SK 40 A = 300

Mærke: GARANT
Holder-standard DIN 69871
Holder-standard ISO 7388-1
Norm DIN 6357
Rundløbsnøjagtighed ≤ 6
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 8000 min<sup>-1</sup>
Form A
Svingning Dæmpet
Spåntagningsstrategi HPC

Alle produktinformationer:

Fræsehovedadapter konisk SK 40 A = 300

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
16 styk på lager
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
DKK 3.091,71
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Med Balluffchip-boring.
  • Forstørret kravestøtteflade.
  • Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Vibrationsdæmpet udførelse, holder med vibrationsdæmpet kerne.

Fordel:

Markant lavere vibrationstendens! Væsentlig forøgelse af tilspændingen!

Leveringsomfang:

Inklusive fræserspændeskrue og medbringersten.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 − 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840.

Bemærk:

Yderligere størrelser på forespørgsel.

Tekniske data

Adapter
SK 40 A = 300
Norm
DIN 6357
Holder-standard
DIN 69871; ISO 7388-1
Form
A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 6,3 ved 8000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 6 µm
Spåntagningsstrategi
HPC
Svingning
Dæmpet
Produkttype
Fræserhovedadapter

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven