Art.-nr.: 302606

Fladespændepatron Form ADB med kølekanal BT 40 A = 100

Mærke: GARANT
Kølekanaler Låsbar
Spåntagningsstrategi HPC
Holder-standard ISO 7388-2
Norm DIN 6359
Holder-standard JIS B6339
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Form ADB

Alle produktinformationer:

Fladespændepatron Form ADB med kølekanal BT 40 A = 100

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
48 styk på lager
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
DKK 646,65
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Alle skafter er slebne efter hærdning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 − 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Tekniske data

Adapter
BT 40 A = 100
Norm
DIN 6359
Holder-standard
ISO 7388-2; JIS B6339
Form
ADB
Kølekanaler
Låsbar
Rundløbsnøjagtighed
≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi
HPC
Produkttype
Fladespændepatron

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven