{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | SK 50 ultrakort | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 40 mm | |
Udvendig ⌀ D | 69,9 mm | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300412 20 |