Art.-nr.: 302607

Fladespændepatron Form AD BT 40 kort

Mærke: HOLEX
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3
Holder-standard JIS B6339
Spåntagningsstrategi HPC
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 6,3 ved 18000 min<sup>-1</sup>
Norm DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-2
Form AD

Alle produktinformationer:

Fladespændepatron Form AD BT 40 kort

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
110 styk på lager
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
DKK 262,98
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G6,3 / 18000 min-1.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 − 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Tekniske data

Adapter
BT 40 kort
Norm
DIN 6359
Holder-standard
ISO 7388-2; JIS B6339
Form
AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal
G 6,3 ved 18000 min-1
Rundløbsnøjagtighed
≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi
HPC
Produkttype
Fladespændepatron

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven